aquos sense3 ケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
49件の「aquos sense3 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AQUOS sense3」、「aquos sense3 フィルム」、「aquos sense6 ケース」などの商品も取り扱っております。
AQUOS SenSe3 ソフトレザーケース/薄型/磁石付 エレコムランキング1位
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、Android One S7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AQUOS sense 3 / sense 3 lite 薄型手帳ケース サイドマグネット ラスタバナナランキング2位
本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を採用し端末を衝撃から保護します。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ケースにストラップが取り付けられるハトメが付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 本製品を装着したまま卓上ホルダ(ROBOQUL)で充電することは可能ですが、充電以外の機能は十分に動作しない場合があります。 その場合は本製品を端末から取り外してご使用ください。
セット内容ケース×1タイプ手帳型対応機種AQUOS sense 3/sense 3 lite
1個
1,780税込1,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)ランキング3位
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AQUOS wish3 (SH-53D) ケース ソフト 衝撃吸収 背面カメラ周り保護 ストラップホール付 エレコムランキング4位
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種AQUOS wish3(SH-53D)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリア エレコムランキング5位
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1個
1,698税込1,868
9日以内出荷

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。 鉛筆硬度2Hで傷に強い。 衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。 カメラに傷が付きにくい凸型設計。 マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)20幅(cm)7.1高さ(cm)15.7表面硬度2H奥行き(cm)1.1
1個
1,398税込1,538
16日以内出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)施錠方法シリンダー錠取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。フラップを開いてご使用ください。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種AQUOS wish3(SH-53D)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

驚異的透明度。柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.2mm。液晶部分は貼着レスで、気泡ゼロ設計。超硬度9H以上強化ガラス。貼付け補助ラベル・清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種AQUOS sense plus/Android One X4特性全画面保護/高光沢付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル/貼り付け補助ラベル材質海外製ソーダライムガラスブラック表面硬度9H以上ガラス厚(mm)0.2接着面シリコン膜
1個
379税込417
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用ハイブリッドケースです。
対応機種AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
1個
1,398税込1,538
当日出荷

保護範囲の形状について 本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 また機器本体の構造上、外周に若干気泡が入る場合があります。 端末によっては曲面部分が広範囲にわたる為、保護箇所が著しく狭まることがあります。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
セット内容保護フィルム、液晶クリーナー、補助ツール、貼り方ガイド、カメラレンズフィルム×2対応機種AQUOS sense 3/sense 3 lite特性反射防止
1個
580税込638
当日出荷

ケースにシートを挟み込んでストラップホールを付加し、スマートフォンの落下を防ぐワンタッチで付け外し可能な外付けストラップホールシリーズのネックストラップです。
セット内容シート、ネックストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シート:65.0×1.9×63.0、ネックストラップ:19.0×14.7×545.0
1個
1,390税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Qua phone QZに対応するケース。 厚さ約1.2mm、しっかりとしたTPU(熱可塑性ポリウレタン)ケース。 端末のデザインを活かす高透明ソフトケース。 柔軟性と耐久性を併せ持ち、滑りにくいグリップ感のある触りごこち。 各種コネクタが使用可能な開口設計。 ストラップホール付き。
タイプ高透明ソフトケースクリア材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)厚さ(mm)約1.2対応機種Qua phone QZ特性柔軟性・耐久性・ストラップホール付
1個
199税込219
当日出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
特性ブルーライトカット/反射防止適合機種AQUOS sense3 (SH-02M SHV45) / Sharp取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,398税込1,538
当日出荷

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:化粧版、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)質量(kg)1.9質量(g)1876耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×86ケース容量(L)11.5入数1台コンセントなし引出しなし
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
対応機種AQUOS sense6特性ストラップホール付タイプケース型クリア材質熱可塑性ポリウレタン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.5×7.4×1.1
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷

側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材ブラック
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷

側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材ハーフクリア
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷

[耐衝撃] 財布のような大容量の収納を備えた手帳型ケース/大容量収納:カードポケット(4枚)+大型ポケット(2つ)/上質なPUレザー生地を使用/動画視聴に最適なスタンド機能/耐衝撃TPUケース採用
対応機種AQUOS sense6 SH-54B/SHG05特性耐衝撃・スタンド機能・収納ポケット付タイプ手帳型材質PUレザー
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)